Opspanbout voor kleine doorslijpschijven met asgat 10 mm stift-Ø 8 mm

Artikelnummer: 4007220219157
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Spanflens

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220219157
EAN/GTIN 4007220219157
Nummer fabrikant 33514000
L-nummer L51160 29

Omschrijving

Omschrijving:

Toebehoren voor het opspannen van kleine doorslijpschijven op rechte slijpmachines. Stabiele uitvoering met zeer hoge breukzekerheid van de stift.

Kenmerk:

  • PFERD type: BO 8/10 0-4
  • Opspanbereik van: 0 mm
  • Opspanbereik tot: 4 mm
  • Geschikt voor asgat-ø [mm]: 10
  • Ø schacht metrisch: 8 mm

Tip:

  • Maximaal toerental van doorslijpschijf en gereedschapshouder in acht nemen. De laagste waarde is het maximale toerental.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen