Kleine doorslijpschijf EHT 70x2,0x10 mm rechte prestatielijn SG STEELOX voor staal/edelstaal

Artikelnummer: 4007220165775
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220165775
EAN/GTIN 4007220165775
Nummer fabrikant 65507021
L-nummer L51080 66

Omschrijving

Omschrijving:

Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. PFERD biedt kleine doorslijpschijven voor rechte slijpmachines in verschillende afmetingen aan. De universele doorslijpschijven zijn geschikt voor het doorslijpen van staal, edelstaal (INOX), gietijzer, aluminium en andere materialen. Universele doorslijpschijf met hoog doorslijpvermogen en zeer goede standtijd voor het gebruik op rechte slijpmachines.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 21800 RPM
  • Vorm: EHT / 41 / T1
  • Breedte metrisch: 2 mm
  • Ø asgat: 10 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 70 mm

Voordeel:

  • Flexibele aanpassing aan de vereisten van de aandrijfmachine.
  • Met een aanslagkraag om te voorkomen dat de ringen door de schijfboring worden gedrukt.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van platen; Doorslijpen van volmateriaal; Verkrijgen van uitsparingen
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van platen; Doorslijpen van volmateriaal; Verkrijgen van uitsparingen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Gietijzer
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
    • Overige non-ferrometalen
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Gietijzer; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Overige non-ferrometalen; Edelstaal (INOX); Staal

Levering:

  • Geschikte gereedschapshouder a.u.b. apart bestellen.

Tip:

  • Maximaal toerental van doorslijpschijf en gereedschapshouder in acht nemen. De laagste waarde is het maximale toerental.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen