Slijpwiel ER 50x10,5x6 mm prestatielijn SG voor staal/edelstaal/gietijzer

Artikelnummer: 4007220165485
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
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
Producttype Lamellenslijpwals weefsel ingekeept

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220165485
EAN/GTIN 4007220165485
Nummer fabrikant 65305100
L-nummer L51160 67

Omschrijving

Omschrijving:

Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. Slijpwiel met hoge slijpvriendelijkheid en goede standtijd voor de bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 30600 RPM
  • Vorm: ER / 1 / T1
  • Breedte metrisch: 10.5 mm
  • Ø asgat: 6 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 50 mm

Voordeel:

  • Veilig werken via dodemansverbinding.
  • Eenvoudig te geleiden bij gemiddeld vermogen.
  • Door de luchtgeleiding van de uitlaat naar de voorkant kan het verwijderde vuil in de dop worden weggeblazen.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Uitslijpen van voegen; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Uitslijpen van voegen; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Gietijzer; Gietstaal; Edelstaal (INOX); Staal

Tip:

  • Met gemonteerde gereedschapshouder op rechte slijpmachines tot het maximaal toegestane toerental van de gereedschapshouder gebruiken.
  • Alleen voor omtrekslijpen gebruiken.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.