Uitvoering:
Omschrijving:
Bouten en stiften voor de opname van fijnslijp- en polijstgereedschappen zijn beschikbaar met verschillende schroefdraden en stiftdiameters alsmede in verschillende uitvoeringen. Geschikte gereedschapshouder voor POLINOX-slijpwielen, Poliflex-fijnslijpschijven, viltschijven en lappenschijven.
Kenmerk:
- PFERD type: BO 8/10 6-20
- Opspanbereik van: 6 mm
- Opspanbereik tot: 20 mm
- Geschikt voor asgat-ø [mm]: 10
- Uitvoering: niet gespecificeerd
- Ø schacht metrisch: 8 mm
- Ø schroefdraad: niet gespecificeerd
- Lengte, stift: 30
Voordeel:
- Het driehoekige ontwerp is met name geschikt voor het slijpen van 3/8″-kettingen.