Slijphulshouder GK cilindrisch hard Ø 22x20 mm stift-Ø 6 mm

Artikelnummer: 4007220146859
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Slijphulsdrager

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220146859
EAN/GTIN 4007220146859
Nummer fabrikant 42107080
L-nummer L51110 113

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hardheid H

Omschrijving:

Geschikte houder voor cilindrische slijphulzen. Cilindrische slijphulshouders worden volgens ISO 15637-1 onder de omschrijving “spanlichamen voor cilindrische slijphulzen” gevoerd. De met “H” aangeduide slijphulshouders hebben een hogere hardheid en laten een zwaardere druk bij het slijpen toe. Zij zijn uitstekend geschikt voor de lasnaadbewerking.

Kenmerk:

  • PFERD type: GK
  • RPM, max.: 26000 RPM
  • RPM, min.: 18000 RPM
  • Uitvoering: Hardheid H
  • Breedte metrisch: 20 mm
  • Voldoet aan ISO: ISO 15637-1
  • ø buiten metrisch: 22 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Hardheden: 80
  • Lengte, stift: 35 mm

Voordeel:

  • Behaal een fijne, glanzende afwerking.
  • Zacht slijpen met langere levensduur.
  • Zeer goede oppervlaktekwaliteiten bereiken.
  • Hoge kosteneffectiviteit door lange levensduur en hoge verwijderingssnelheid.
  • Maximaal werkcomfort dankzij de exacte concentriciteit.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 30 m/s.

Geschikte producten

Accessoires