Korund slijphuls KSB Cilindrisch Ø 22x20 mm A80 voor universele toepassingen

Artikelnummer: 4007220149195
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
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
    Producttype Slijphuls

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220149195
    EAN/GTIN 4007220149195
    Nummer fabrikant 42237108
    L-nummer L51110 104

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Geschikt voor het universele gebruik van grof- tot fijnslijpen. Slijphulzen worden volgens ISO 2421 onder de omschrijving “cilindrische slijphulzen” gevoerd. KSB = Kleinverpakking slijphulzen

    Kenmerk:

    • RPM, opt., van: 18000 RPM
    • RPM, opt., tot: 26000 RPM
    • Slijpmiddel: Korund A
    • Ø binnen metrisch: 22 mm
    • Korrelgrofte: 80
    • Hoogte: 20 mm

    Voordeel:

    • Hoge scheurbestendigheid met optimale flexibiliteit.
    • Consistente werkresultaten door zeer goede korreladhesie.
    • Hoge kosteneffectiviteit dankzij hoge slijpprestaties en standtijd.
    • De rubberen slang van de slijpwals maakt flexibel plaats met een hogere contactdruk, waardoor de warmte-invoer en slijtage van de schuurbanden worden verminderd.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Slijphulzen kunnen door een lichte rechtse draai op- en afgeschoven worden. Daarbij de slijphulshouder in de machine opgespannen laten. Voor het veilig vastzitten van de slijphuls moet het minimale toerental van de slijphulshouder aangehouden worden. Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 20–30 m/s gebruiken. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Opruwen; Scherpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Opruwen; Scherpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Uitgegloeid gietijzer
      • Messing
      • Brons
      • Gietstaal
      • Kobaltbasislegeringen
      • Koper
      • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
      • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Edelstaal (INOX)
      • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplasten
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten

    Levering:

    • De slijphulshouders a.u.b. apart bestellen.

    Tip:

    • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 30 m/s.
    • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.
    • Slijphulzen niet over de slijphulshouder laten uitsteken.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen