Poliflex schijf SC Ø 125x20 mm asgat-Ø 20 mm binding PUR zacht SIC80

Artikelnummer: 4007220144794
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
Producttype Slijpmachinesteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220144794
EAN/GTIN 4007220144794
Nummer fabrikant 41110408
L-nummer L51100 348

Omschrijving

Omschrijving:

Poliflex-fijnslijpgereedschappen worden in hoge vormvastheid, uitstekende constante kwaliteit en nauwkeurige maattoleranties geproduceerd. Zij zijn ideaal geschikt voor het fijnslijpen, structureren en voor de voorbereiding van polijstwerkzaamheden en worden zeer vaak gebruikt in de gereedschaps- en matrijzenbouw. Voor het fijnslijpen van middelgrote tot grote vlakken met omtrekslijpen. Poliflex-fijnslijpgereedschappen in de binding PUR worden met groene siliciumcarbide (SiC) geproduceerd. De binding PUR is een zeer zachte binding, die in twee hardheidsgraden (PUR-W, PUR-MH) verkrijgbaar is. De binding PUR is homogeen met slijpkorrel vermengd.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 2300 RPM
  • RPM, opt.: 1500 RPM
  • Vorm: Schijf
  • Breedte metrisch: 20 mm
  • Ø asgat: 20 mm
  • Slijpmiddel: Siliciumcarbide SiC/C
  • ø buiten metrisch: 125 mm
  • Korrelgrofte: 80
  • Binding: PUR-W

Voordeel:

  • De borstel is ontvet en laat geen olieresten achter op het werkstuk.
  • Met X-LOCK klauwplaat voor eenvoudig en snel wisselen van gereedschap.
  • Zet de bevestiging vast door het gereedschap hoorbaar vast te klikken.
  • Agressief borsteleffect door hoge stijfheid van de draadvlechten.
  • Zeer goede corrosiebestendigheid.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Afhankelijk van de toepassing met een africhtdiamant of met keramische afdraaistenen bij lager toerental profileren. Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 10–15 m/s gebruiken.
  • Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)
  • Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Gietstaal
    • Koper
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Gietstaal; Koper; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zink

Levering:

  • Geschikte gereedschapshouder a.u.b. apart bestellen.

Tip:

  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.