Gereedschapshouders voor slijpgereedschappen met asgat-Ø 20 mm opspanbereik 10-50 mm stift-Ø 12 mm

Artikelnummer: 4007220297674
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
    Artikelnummer 4007220297674
    EAN/GTIN 4007220297674
    Nummer fabrikant 42400012
    L-nummer L51050 508

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • niet gespecificeerd

    Omschrijving:

    Bouten en stiften voor de opname van fijnslijp- en polijstgereedschappen zijn beschikbaar met verschillende schroefdraden en stiftdiameters alsmede in verschillende uitvoeringen. Geschikte gereedschapshouder voor POLINOX-compactslijpwielen, POLINOX-slijpwielen, Poliflex-fijnslijpschijven, viltschijven en lappenschijven.

    Kenmerk:

    • PFERD type: BO 12/20 10-50
    • Opspanbereik van: 10 mm
    • Opspanbereik tot: 50 mm
    • Geschikt voor asgat-ø [mm]: 20 mm
    • Uitvoering: niet gespecificeerd
    • Ø schacht metrisch: 12 mm
    • Ø schroefdraad: niet gespecificeerd
    • Lengte, stift: 35 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen