Omschrijving:
Gereedschappen van de speciale lijn SGP zijn speciaal voor bijzondere toepassingsopgaven ontwikkeld en bieden de gebruiker beslissende voordelen ten opzichte van traditionele producten. Verder omvat de speciale lijn SGP gereedschappen, die op basis van hun bijzonder hoog vermogen tijdens het gebruik een excellent rendement bieden. Speciale doorslijpschijf met keramische korrel voor staal met ultimatief doorslijpvermogen en uitstekende standtijd. Optimaal geschikt voor het gebruik op staalwerkstukken met grotere dwarsdoorsnedes. Vakkrachten uit de hele wereld vertrouwen blauw en kiezen de dunne doorslijpschijven van PFERD. Het PFERD-programma biedt dunne doorslijpschijven in vele verschillende uitvoeringen en daarmee voor iedere toepassing de geschikte gereedschapsoplossing – ergonomisch geoptimaliseerd, efficiënt en op het hoogste veiligheidsniveau. De dunne doorslijpschijven van PFERD worden gekenmerkt door hun bijzondere bindingsreceptuur. Het intensieve research- en ontwikkelingswerk en de gerichte omzetting in de hoogmoderne productie-eenheden garanderen de hoge kwaliteits- en veiligheidsstandaards van PFERD.
Kenmerk:
- RPM, max.: 8500 RPM
- Vorm: EHT / 41 / T1
- Breedte metrisch: 1.6 mm
- Ø asgat: 22.23 mm
- Slijpmiddel: Keramische korrel CO
- ø buiten metrisch: 180 mm
Voordeel:
- Ongeëvenaarde snijprestaties dankzij hoogwaardige abrasieve keramische korrels in combinatie met een speciale bindtechnologie, waardoor zelfs met grote dwarsdoorsneden de snelste voortgang wordt geboekt.
- Hoogste kosteneffectiviteit dankzij de uitstekende levensduur.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van grote dwarsdoorsnedes; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal; Verkrijgen van uitsparingen
- Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van grote dwarsdoorsnedes; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal; Verkrijgen van uitsparingen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Staal
- Bewerkbare materialen: Staal