CHAIN SHARP MULTITOOL CS-MT kettingzaagscherpapparaat Ø 4,8 mm voor kettingsteken .325″

Artikelnummer: 4007220098677
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
    Producttype Kettingzaagvijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220098677
    EAN/GTIN 4007220098677
    Nummer fabrikant 11091048
    L-nummer L51060 495

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Het PFERD-productprogramma omvat scherpapparaten voor zowel het handmatig als machinaal scherpen van kettingzagen. Scherpapparaten van PFERD kenmerken zich door een lange gebruiksduur en eenvoudige bediening. Kettingzaagscherpapparaten van PFERD zijn uitstekend geschikt voor het manueel scherpen van kettingzagen. Manueel scherpen is economischer en veel behoedzamer dan machinaal scherpen en verlengt de levensduur van de kettingzaag bij vroegtijdig nascherpen. De compacte scherpoplossing CHAIN SHARP CS-MT combineert een kettingzaagvijl en een dieptebegrenzervijl in een ergonomisch gereedschap. De gedefinieerde hoogtelaag van de kettingzaagvijl vergemakkelijkt het scherpen van de zaagtand en verhindert het beschadigen van verbindingsschakels van de kettingzaag. De zijdelings aangebrachte dieptebegrenzervijl maakt een individuele dieptebegrenzerinstelling mogelijk. De meegeleverde mal houdt rekening met de dieptebegrenzerafstanden van 0,65 mm (.025″) voor harder of 0,75 mm (.030″) voor zachter hout. Het kettingzaagscherpapparaat omvat het scherpapparaat, een kettingzaagvijl Classic Line, een dieptebegrenzervijl en een ergonomisch vijlhecht. Het wordt met een uitvoerige handleiding in een gordeltas geleverd, die beschermt tegen beschadiging en vervuiling.

    Kenmerk:

    • PFERD type: CS-MT
    • Kettingsteken: .325
    • Geschikt voor Ø metrisch: 4,8 mm
    • Afstand dieptebegrenzer: 0.65 mm

    Voordeel:

    • Dankzij speciale impregnatie, geen verstopping bij het bewerken van zachte, smeer- of taaie materialen.
    • Hoge schuren- en verwijderprestaties.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Scherpen
    • Bewerkingsopgaven: Scherpen

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Levering:

    • PFERD biedt dit kettingzaagscherpapparaat in verschillende uitvoeringen aan, die aan de verschillende kettingsteken zijn aangepast.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen