Dieptebegrenzervijl platstomp 150 mm kap 2 voor kettingzagen (10)

Artikelnummer: 4007220011041
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
    Producttype Kettingzaagvijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220011041
    EAN/GTIN 4007220011041
    Nummer fabrikant 11610153
    L-nummer L51060 586

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Dieptebegrenzervijlen zijn platte rechthoekige scherpvijlen die het exacte nascherpen van dieptebegrenzers op kettingzagen mogelijk maken. Dieptebegrenzervijlen zijn ook passend voor de verschillende kettingzaagscherpapparaten van PFERD beschikbaar. Rechthoekige vijl met arend, met twee ronde ongekapte kanten en kap aan twee zijden. Vorm F volgens DIN 7262. Vlakke kettingzaagvijlen worden gebruikt voor het vijlen van de dieptebegrenzer van kettingzagen. Enkele kap voor het universeel scherpen. Vijlen worden in industrieverpakking zonder hecht geleverd.

    Kenmerk:

    • PFERD type: 1213 ruk
    • Breedte metrisch: 16 mm
    • Kap: 2
    • Lengte metrisch: 150 mm
    • Hoogte: 3 mm

    Voordeel:

    • Beste werkresultaten dankzij radiale en bolvormige tanden.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Scherpen
    • Bewerkingsopgaven: Scherpen

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen