Bimetalen gatzaag Co8/M42 Ø 102 mm snijdiepte 31 mm voor staal, edelstaal, plaatwerk, hout

Artikelnummer: 4007220062609
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Gatzaag

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220062609
    EAN/GTIN 4007220062609
    Nummer fabrikant 25102912
    L-nummer L51140 412

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Gatzagen bestaan uit een taai, breukzeker en standvast HSS-Bimetaal. De zaagtanden zijn geproduceerd uit het hoogwaardige materiaal M42 (Co8). Ze worden gebruikt voor het verkrijgen van uitsparingen. De schroefdraaduitvoering 5/8-18 UNF omvat de schroefdraden LS 32 tot en met LS 210. De passende gatzaaghouder is LSS 2.

    Kenmerk:

    • RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 40 RPM
    • RPM van, zachte non-ferrometalen: 110 RPM
    • RPM van, stalen tot 1.200 N/mm²: 85 RPM
    • RPM van, thermoplastische kunststoffen, vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK): 140 RPM
    • Snijdiepte, max.: 31 mm
    • ø buiten metrisch: 102 mm

    Voordeel:

    • Zuinig zagen van ronde penetraties.
    • Geen ratelen dankzij de variabele tandsteek.
    • Hoge rondloopnauwkeurigheid.
    • Goede spaanafvoer.
    • Handige centrering en geleiding van de gatzaag door de verwisselbare HSS-centreerboor.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Neem de aanbevolen toerentallen in acht. Span de centreerboor in de gatzaaghouder en zorg daarbij dat er minstens 3 mm (1/8”) boven de tanden van de gatzaag uitsteekt. Gebruik bij het boren van metalen indien mogelijk een hoogwaardige snijolie. Deze bevordert de rustige loop en verlengt de standtijd van de gatzagen. Uitzondering: Voer tijdens de bewerking van aluminium petroleum i.p.v. snijolie toe. HSS-gatzagen zijn geschikt voor de bewerking van edelstaal (INOX). Verwijder de tijdens de bewerking ontstane deeltjes van het werkstuk, om corrosie te vermijden. Reinig het werkstuk chemisch of mechanisch (etsen/polijsten etc.). Let er op dat alle tanden gelijkmatig werken. Vermijd pendelbewegingen bij het zagen, om tandbreuken te verhinderen. Vermijd oververhitting. Neem de maximale snijdiepte in acht.
    • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Boren
    • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Boren

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Messing
      • Brons
      • Spaanplaat
      • Koper
      • Non-ferrometaal hard
      • hard hout
      • Overige non-ferrometalen
      • Kunststoffen
      • Aluminiumlegeringen zacht
      • Non-ferrometaal zacht
      • zacht hout
      • Edelstaal (INOX)
      • Staal
      • Staal, gietstaal
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Aluminiumlegeringen taai
      • Hout
      • Zink
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Spaanplaat; Koper; Non-ferrometaal hard; hard hout; Overige non-ferrometalen; Kunststoffen; Aluminiumlegeringen zacht; Non-ferrometaal zacht; zacht hout; Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Aluminiumlegeringen taai; Hout; Zink

    Levering:

    • Gatzaaghouders a.u.b. apart bestellen.

    Tip:

    • Bij het gebruik van stiftverlengingen mogen de aanbevolen toerentallen van de gatzagen nooit overschreven worden. Gevaar voor ongelukken!

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen