Opnameschacht LSS 2 voor bimetalen gatzagen Ø 32 tot 210 mm

Artikelnummer: 4007220062647
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
    Producttype Gatzaag

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220062647
    EAN/GTIN 4007220062647
    Nummer fabrikant 25200211
    L-nummer L51140 353

    Omschrijving

    Omschrijving:

    PFERD biedt stiften voor gatzagen in verschillende uitvoeringen aan. Deze zijn afgestemd op de betreffende afmetingen van de gatzaag. Ook stiftverlengingen, die geschikt zijn voor bijvoorbeeld de bewerking van moeilijk toegankelijke werkstukken, zijn beschikbaar. Gatzaaghouders dienen voor opname van de gatzaag en de centreerboor en zijn in drie maten beschikbaar. Alle gatzaaghouders worden met een drukveer geleverd voor het beter uitwerpen van het geboorde materiaal. De gatzaaghouder LSS 2 wordt geleverd met de HSS-centreerboor LSB 6/60 en een drukveer.

    Kenmerk:

    • Stiftvorm: zeskant
    • Geschikt voor: LS 32–210
    • Sleutelbreedte metrisch: 9.53 mm
    • Ø schacht metrisch: 10.5 mm
    • Ø schroefdraad: 5/8–18 UNF

    Levering:

    • Afhankelijk van de gatzaagdiameter en de ter beschikking staande machine moet de geschikte stift gekozen worden.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen