Bimetalen gatzaag Co8/M42 Ø 19 mm snijdiepte 36 mm voor staal, edelstaal, plaatwerk, hout

Artikelnummer: 4007220062326
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220062326
EAN/GTIN 4007220062326
Nummer fabrikant 25100119
L-nummer L51140 350

Omschrijving

Omschrijving:

Gatzagen bestaan uit een taai, breukzeker en standvast HSS-Bimetaal. De zaagtanden zijn geproduceerd uit het hoogwaardige materiaal M42 (Co8). Ze worden gebruikt voor het verkrijgen van uitsparingen. De schroefdraaduitvoering 1/2-20 UNF omvat de schroefdraden LS 14 tot en met LS 30. Passende gatzaaghouders zijn LSS 1 en LSS 4.

Kenmerk:

  • RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 230 RPM
  • RPM van, zachte non-ferrometalen: 600 RPM
  • RPM van, stalen tot 1.200 N/mm²: 460 RPM
  • RPM van, thermoplastische kunststoffen, vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK): 740 RPM
  • Snijdiepte, max.: 36 mm
  • ø buiten metrisch: 19 mm

Voordeel:

  • Zuinig zagen van ronde penetraties.
  • Geen ratelen dankzij de variabele tandsteek.
  • Hoge rondloopnauwkeurigheid.
  • Goede spaanafvoer.
  • Handige centrering en geleiding van de gatzaag door de verwisselbare HSS-centreerboor.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem de aanbevolen toerentallen in acht. Span de centreerboor in de gatzaaghouder en zorg daarbij dat er minstens 3 mm (1/8”) boven de tanden van de gatzaag uitsteekt. Gebruik bij het boren van metalen indien mogelijk een hoogwaardige snijolie. Deze bevordert de rustige loop en verlengt de standtijd van de gatzagen. Uitzondering: Voer tijdens de bewerking van aluminium petroleum i.p.v. snijolie toe. HSS-gatzagen zijn geschikt voor de bewerking van edelstaal (INOX). Verwijder de tijdens de bewerking ontstane deeltjes van het werkstuk, om corrosie te vermijden. Reinig het werkstuk chemisch of mechanisch (etsen/polijsten etc.). Let er op dat alle tanden gelijkmatig werken. Vermijd pendelbewegingen bij het zagen, om tandbreuken te verhinderen. Vermijd oververhitting. Neem de maximale snijdiepte in acht.
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Boren
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Boren

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Spaanplaat
    • Koper
    • Non-ferrometaal hard
    • hard hout
    • Overige non-ferrometalen
    • Kunststoffen
    • Aluminiumlegeringen zacht
    • Non-ferrometaal zacht
    • zacht hout
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Staal, gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Aluminiumlegeringen taai
    • Hout
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Spaanplaat; Koper; Non-ferrometaal hard; hard hout; Overige non-ferrometalen; Kunststoffen; Aluminiumlegeringen zacht; Non-ferrometaal zacht; zacht hout; Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Aluminiumlegeringen taai; Hout; Zink

Levering:

  • Gatzaaghouders a.u.b. apart bestellen.

Tip:

  • Bij het gebruik van stiftverlengingen mogen de aanbevolen toerentallen van de gatzagen nooit overschreven worden. Gevaar voor ongelukken!

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen