Adapter voor snelspansystemen PSL 8,5 en PSL 11 voor gatzagen Ø 14 tot 30 mm

Artikelnummer: 4007220900215
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
Prijs voor 3 Stuk: 13,05 €
Leverbaar in 4-6 werkdagen

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gatzaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220900215
Kopiëren
EAN/GTIN 4007220900215
Kopiëren
Nummer fabrikant 25200910
Kopiëren
L-nummer L51140 800
Kopiëren
Fabrikant August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD biedt adapters voor gatzagen voor verschillende toepassingen aan. Het verloopstuk LSA maakt de opname mogelijk van de gatzagen LS 32 tot LS 38 met de gatzaaghouders LSS 1 en LSS 4. Met de adaptersets AS-PSL 14-30 en AS-PSL 32-152 is snel en eenvoudig wisselen tussen de verschillende gatzagen mogelijk. De adaptersets bevatten drie adapters met dezelfde afmetingen.

Kenmerk:

  • Geschikt voor: LS 14–30

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen