Korund slijpschijf zelfklevend PSA Ø 30 mm A320 voor gereedschaps- & matrijzenbouw

Artikelnummer: 4007220027196
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schuurvlies

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220027196
    EAN/GTIN 4007220027196
    Nummer fabrikant 42832232
    L-nummer L51050 1589

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Door het flexibele systeem van zelfklevende slijpbladen en de houder kunnen zij ook op contouren gebruikt worden. Met de houder kunnen zelfklevende slijpbladen op gangbare toerentalregelbare of langzaam lopende haakse slijpmachines worden gebruikt.

    Kenmerk:

    • RPM, max.: 12700 RPM
    • RPM, opt.: 6500 RPM
    • Slijpmiddel: Korund A
    • ø buiten metrisch: 30 mm
    • Korrelgrofte: 320

    Voordeel:

    • Produceert geen gevaarlijk en explosief stof.
    • Geen afzuiging nodig.
    • Voordelig en milieuvriendelijk alternatief voor voordraaien en ventilatorschijven met een vergelijkbaar gewicht.
    • Innovatieve en robuuste schijfgeometrie voor maximale veiligheid, extreme duurzaamheid en comfortabel werken.
    • Speciaal ontworpen roterende en verwisselbare hardmetalen wisselplaten.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Slijpbladen met slijpbladhouder gebruiken. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
    • Bewerkingsopgaven: Finishen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Bewerking van vlakken
    • Bewerkingsopgaven: Finishen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Bewerking van vlakken

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Gietstaal
      • Koper
      • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Edelstaal (INOX)
      • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Gietstaal; Koper; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Levering:

    • Slijpbladhouders a.u.b. apart bestellen.

    Tip:

    • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 20 m/s.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen