Houder voor slijpschijf zelfklevend PSA-H Ø 30 mm stift-Ø 3 mm

Artikelnummer: 4007220026960
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220026960
EAN/GTIN 4007220026960
Nummer fabrikant 42160005
L-nummer L51050 754

Omschrijving

Uitvoering:

  • niet gespecificeerd

Omschrijving:

Flexibele slijpbladhouder voor het gebruik van zelfklevende slijpbladen. De slijpbladhouder is speciaal ontworpen voor de gereedschaps- en matrijzenbouw.

Kenmerk:

  • PFERD type: PSA-H
  • RPM, max.: 12700 RPM
  • Uitvoering: niet gespecificeerd
  • Breedte metrisch: 0 mm
  • ø buiten metrisch: 25 mm
  • Ø schacht metrisch: 3 mm
  • Lengte, stift: 35 mm

Voordeel:

  • Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.
  • Eenvoudig en snel wisselen van gereedschap.
  • Hoogwaardige lijmverbindingen zorgen ervoor dat de ronde stevig op de houder wordt bevestigd.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 20 m/s.

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.