Spanblok met neodymium-magneet 200 mm

Artikelnummer: 380870 200
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 200 mm
Breedte 70 mm
Hoogte 51 mm
Hoogtetolerantie +0,5 / -2 mm
Magneetveldhoogte 4 mm
Gewicht 4,2 kg
Nominale hechtkracht 180 N/cm2
Producttype Magnetische spanplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 380870 200
EAN/GTIN 4045197311320
Nummer fabrikant 242.05-ND200-MS

Omschrijving

Uitvoering:

  • Extreem hoge hechtkracht door speciaal ontwikkelde methode.
  • Stabiele, geheel stalen constructie met aan-uitschakeling aan de kopse kant.
  • Lamellen van 2 mm messing / 4 mm staal.
  • Neodymium-magneetsysteem.

Toepassing:

  • Voor moeilijk op te spannen werkstukken, zoals Ferrotic, hardmetaal met een kobaltgehalte.
  • Voor eroderen en slijpen.

Tip:

Aanpassing voor alle in de handel verkrijgbare nulpuntspansystemen GARANT Zeroclamp (Partool, 3R, Mecatool, Erowa, etc.) als optie leverbaar. Bij bestelling a.u.b. de bijbehorende gegevens vermelden.