Spanblok met neodymium-magneet, Lengte: 140mm

Artikelnummer: 380870 140
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 140 mm
Breedte 70 mm
Hoogte 51 mm
Hoogtetolerantie +0,5 / -2 mm
Magneetveldhoogte 4 mm
Gewicht 3 kg
Nominale hechtkracht 180 N/cm2
Producttype Magnetische spanplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 380870 140
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197311313
Kopiëren
Nummer fabrikant 242.05-ND100-MS
Kopiëren
Fabrikant SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Extreem hoge hechtkracht door speciaal ontwikkelde methode.
  • Stabiele, geheel stalen constructie met aan-uitschakeling aan de kopse kant.
  • Lamellen van 2 mm messing / 4 mm staal.
  • Neodymium-magneetsysteem.

Toepassing:

  • Voor moeilijk op te spannen werkstukken, zoals Ferrotic, hardmetaal met een kobaltgehalte.
  • Voor eroderen en slijpen.

Tip:

Aanpassing voor alle in de handel verkrijgbare nulpuntspansystemen GARANT Zeroclamp (Partool, 3R, Mecatool, Erowa, etc.) als optie leverbaar. Bij bestelling a.u.b. de bijbehorende gegevens vermelden.