{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | MH203 | |
Lengte A | 100 mm | |
Breedte B | 25 mm | |
Totale hoogte C | 25 mm | |
Magneetveldhoogte | 6 mm | |
Slijtbaarheid van de poolplaat | 6 mm | |
Pooldeling | 4 mm | |
Maximale hoekafwijking | 5 graden | |
Gewicht | 0,5 kg | |
Nominale hechtkracht | 80 N/cm2 | |
Producttype | Magnetische spanplaat |
Artikelnummer | 380815 MH203 | |
EAN/GTIN | 2050001854261 | |
Nummer fabrikant | 242.01-MH203 |