Permanente-magneetspanblok, fijne poolverdeling MH202

Artikelnummer: 380815 MH202
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type MH202
Lengte A 100 mm
Breedte B 50 mm
Totale hoogte C 50 mm
Magneetveldhoogte 6 mm
Slijtbaarheid van de poolplaat 14 mm
Pooldeling 4 mm
Maximale hoekafwijking 5 graden
Gewicht 1,7 kg
Nominale hechtkracht 80 N/cm2
Producttype Magnetische spanplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 380815 MH202
EAN/GTIN 2050001854278
Nummer fabrikant 242.01-MH202

Omschrijving

Uitvoering:

Drie magnetische spanvlakken.

Toepassing:

Voor het profileren en bewerken van kleine werkstukken zoals stempels.

Tip:

Permanente magneet, niet schakelbaar.