Permanent-magnetische opspanplaat, met parallelle poolverdeling 350 mm

Artikelnummer: 380777 350
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Houder-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Houder-⌀ 350 mm
Hoogte 62 mm
Hoogtetolerantie 0 / -1 mm
Steekcirkel-⌀ 334 mm
Schroefdraad-⌀ 4×M8
Magneetveldhoogte 10 mm
Gewicht 43 kg
Nominale hechtkracht 150 N/cm2
Slijtbaarheid van de poolplaat 6 mm
Centreer-⌀ 300 mm
Centreerdiepte 5 mm
Parallelle poolverdeling 12+3 mm
Mogelijk centergat J 25×20 mm
Producttype Magnetische spanhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 380777 350
EAN/GTIN 2050001949264
Nummer fabrikant 244.11-350

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtig magneetsysteem met neodymium-magneten en lage magneetveldhoogte. Magneetkracht traploos verstelbaar.

Toepassing:

voor slijp- en draaiwerkzaamheden.
Voor het spannen van kleine en dunne tot grote werkstukken.

Tip:

integratie van een centergat ‘J’ mogelijk.