Permanent-magnetische opspanplaat, met parallelle poolverdeling 200 mm

Artikelnummer: 380777 200
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Houder-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Houder-⌀ 200 mm
Hoogte 57 mm
Hoogtetolerantie 0 / -1 mm
Steekcirkel-⌀ 180 mm
Schroefdraad-⌀ 4×M8
Magneetveldhoogte 10 mm
Gewicht 13 kg
Nominale hechtkracht 100 N/cm2
Slijtbaarheid van de poolplaat 6 mm
Centreer-⌀ 150 mm
Centreerdiepte 4 mm
Parallelle poolverdeling 8+3 mm
Mogelijk centergat J 20×6 mm
Producttype Magnetische spanhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 380777 200
EAN/GTIN 2050001944405
Nummer fabrikant 244.11-200

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtig magneetsysteem met neodymium-magneten en lage magneetveldhoogte. Magneetkracht traploos verstelbaar.

Toepassing:

voor slijp- en draaiwerkzaamheden.
Voor het spannen van kleine en dunne tot grote werkstukken.

Tip:

integratie van een centergat ‘J’ mogelijk.