{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Poolplaatlengte | 320 mm | |
Breedte B | 320 mm | |
Hoogte H | 68,5 mm | |
Maat D | 258 mm | |
Magneetveldhoogte | 6 mm | |
Slijtbaarheid van de poolplaat | 6 mm | |
Gewicht | 38 kg | |
Nominale hechtkracht | 130 N/cm2 | |
Producttype | Magnetische spanplaat |
Artikelnummer | 380040 320 | |
EAN/GTIN | 4045197781772 | |
Nummer fabrikant | 380040 320 |