Uitvoering:
- Aluminium behuizing, voor opbouw of inbouw.
- Aanslaglijsten aan 3 zijden.
- 2 Schakelgedeeltes.
- Ingefreesde greeplijst.
- Inclusief 4 ZeroClamp-boringen steekmaat 200.
- Lamellen van 3 mm messing / 12 mm staal.
2 schakelgedeeltes voor twee magnetische velden;
bij grote werkstukken die over het hele magnetische veld moeten worden gespannen, moeten beide spanplaatsen zijn ingeschakeld.
Voordeel:
Spannen van twee werkstukken op een pallet en deelbezetting mogelijk (door 2 schakelgedeeltes).
Toepassing:
Voor het spannen van middelgrote tot grote werkstukken bij het slijpen, frezen en eroderen.
Levering:
Zeskantsleutel.
Tip:
Geschikte GARANT ZeroClamp spanpen
360025 18M16 resp. 18M16/138.
Bevestiging van de pallet gebeurt via de ZeroClam spanpen of door middel van spanklemstukken via de ingefreesde spangroeven direct op de machinetafel.
Warning:
Beoogd gebruik- Voor het spannen bij het slijpen, frezen en eroderen van middelgrote tot grote werkstukken met zo hoog mogelijk ferromagnetisch legeringsaandeel.
- In combinatie met lamellenblok geschikt voor 5-zijdige bewerking.
- Voor werkstukken met een minimumdikte van 5 mm en minimale afmetingen van 25 mm x 25 mm.
- Magneet alleen inschakelen als het werkstuk daarop is gepositioneerd.
- Poolplaat moet schoon en vlak zijn.
- Geen doorlopende boringen uitvoeren voor het aanbrengen van afsteekpennen of toevoegingen.
- Voor industrieel gebruik.
- Gebruik het apparaat alleen als het op de juiste manier is geïnstalleerd en de veiligheids- en beschermingsvoorzieningen volledig werken.
- Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
Onjuist gebruik- Geen werkstukken met oneffenheden, ruwe oppervlakken, vuil en bramen opspannen.
- Geen werkstuk met grote uitsteeklengte of hoogte opspannen (maximale hoogte komt overeen met werkstukbreedte).
- Werkstukken indien mogelijk niet in magnetisch zwakkere gebieden opspannen.
- Niet gebruiken met verminderde hechtkracht.
- Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.