Spanelement knevelgreep 16/150

Artikelnummer: 377151 16/150
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Gat-⌀ 16 mm
Uitvoering variabel
Spanhoogte max. 200 mm
Uitsteeklengte 30−150 mm
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 377151 16/150
EAN/GTIN 4008158038773
Nummer fabrikant TWV16-20-15K

Omschrijving

Uitvoering:

Knevelgreep met afgeronde uiteinden.

Voordeel:

  • Zonder gereedschap op de lastafel te integreren.
  • Variabel toepasbaar en traploos verstelbaar.
  • Comfortabel, betrouwbaar, uiterst nauwkeurig en individueel spannen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.