Spanelement knevelgreep 16/100

Artikelnummer: 377151 16/100
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gat-⌀ 16 mm
Uitvoering star
Spanhoogte max. 200 mm
Uitsteeklengte 100 mm
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 377151 16/100
EAN/GTIN 4008158038704
Nummer fabrikant TW16-20-10K

Omschrijving

Uitvoering:

Knevelgreep met afgeronde uiteinden.

Voordeel:

  • Zonder gereedschap op de lastafel te integreren.
  • Variabel toepasbaar en traploos verstelbaar.
  • Comfortabel, betrouwbaar, uiterst nauwkeurig en individueel spannen.