{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6843 | |
a | 65 mm | |
f | 44 mm | |
i | 50 mm | |
l | 6 mm | |
Aanzetlengte b | 14,5 mm | |
c | 19 mm | |
e | 22 mm | |
g | 41 mm | |
h | 33 mm | |
d | 6,7 mm | |
k | 20,2 mm | |
Producttype | Haakse voet |
Artikelnummer | 376730 3 | |
EAN/GTIN | 4020772094034 | |
Nummer fabrikant | 94037 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Haakse voet stabiel 3
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 16,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 10,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
a | 65 | 69,9 |
Aanzetlengte b | 14,5 | 14,4 |
d | 6,7 | 5,6 |
g | 41 | 41,3 |
i | 50 | 52,5 |
k | 20,2 | 20 |
l | 6 | 5 |