{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 376735 3 | |
a | 69,9 mm | |
f | 41,3 mm | |
i | 52,5 mm | |
l | 5 mm | |
Aanzetlengte b | 14,4 mm | |
c | 19 mm | |
g | 41,3 mm | |
h | 33,3 mm | |
d | 5,6 mm | |
k | 20 mm | |
Producttype | Haakse voet |
Artikelnummer | 376735 3 | |
EAN/GTIN | 4045197226815 | |
Nummer fabrikant | 376735 3 |