{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6844J | |
Spanslag | 21,5 mm | |
Houdkracht P (druk en trek) | 1.000 N | |
Totale hoogte H | 73 mm | |
Totale lengte L | 161,5 mm | |
Spanschroef | M6×25 mm | |
Schroefdraad aan kopse kant spanner | M 16×1,5 mm | |
Producttype | Schuifstangspanner |
Artikelnummer | 376700 2 | |
EAN/GTIN | 4020772008543 | |
Nummer fabrikant | 557397 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schuifstangspanner korte uitvoering 2
op aanvraag
Op voorraad
119 stuks direct leverbaar
€ 42,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar
€ 29,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Spanschroef | M6×25 | M6×40 |
Totale lengte L | 161,5 | 163 |
Houdkracht P (druk en trek) | 1.000 | 900 |
Spanslag | 21,5 | 19 |
Type | 6844J | 376725 2 |
Totale hoogte H | 73 | 74 |
Producttype | Schuifstangspanner | Schuifstangspanner |