{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6833J | |
Gatafstand e | 20 mm | |
Gatafstand f | 25,5 mm | |
Boring-⌀ d | 5,6 mm | |
Spanhoogte H | 48 mm | |
Houdkracht P1 | 1.000 N | |
Houdkracht P2 | 1.200 N | |
Totale hoogte | 94 mm | |
totale lengte | 162 mm | |
Spanschroef | M6×35 mm | |
Producttype | Horizontale spanner |
Artikelnummer | 376640 2 | |
EAN/GTIN | 4020772008277 | |
Nummer fabrikant | 557351 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Horizontale spanner met haakse voet 2
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
€ 32,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 19,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Spanschroef | M6×35 | M6×40 |
Boring-⌀ d | 5,6 | 5,5 |
Totale hoogte | 94 | 54 |
Houdkracht P1 | 1.000 | 1.200 |
Houdkracht P2 | 1.200 | 1.400 |
Type | 6833J | 376625 2 |
Spanhoogte H | 48 | 24 |