{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6800J | |
Gatafstand e | 50,5 mm | |
Gatafstand f | 67,5-72,5 mm | |
Boring-⌀ d | 13 mm | |
Spanhoogte H | 81 mm | |
Houdkracht P1 | 3.400 N | |
Houdkracht P2 | 5.500 N | |
Totale hoogte | 333 mm | |
totale lengte | 231 mm | |
Spanschroef | M12×110 mm | |
Producttype | Verticale spanner |
Artikelnummer | 376500 6 | |
EAN/GTIN | 4020772007799 | |
Nummer fabrikant | 557307 |