{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6800J | |
Gatafstand e | 20 mm | |
Gatafstand f | 32,5 mm | |
Boring-⌀ d | 7,5 mm | |
Spanhoogte H | 33 mm | |
Houdkracht P1 | 1.200 N | |
Houdkracht P2 | 2.500 N | |
Totale hoogte | 186 mm | |
totale lengte | 112 mm | |
Spanschroef | M8×45 mm | |
Producttype | Verticale spanner |
Artikelnummer | 376500 3 | |
EAN/GTIN | 4020772007768 | |
Nummer fabrikant | 557304 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Verticale spanner met horizontale voet, Type: 3
op aanvraag
Op voorraad
306 stuks direct leverbaar
37,40 €
€ 23,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
293 stuks direct leverbaar
€ 21,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale hoogte | 186 mm | 205 mm |
totale lengte | 112 mm | 90 mm |
Houdkracht P2 | 2.500 N | 2.500 N |
Gatafstand e | 20 mm | 19 mm |
Type | 6800J | 376508 3 |
Producttype | Verticale spanner | Verticale spanner |
Spanhoogte H | 33 mm | 32 mm |