T-sleufruimer 2

Artikelnummer: 375512 2
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type 6485
    Voor T-groef 22 mm - 32 mm
    Producttype Groefruimer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 375512 2
    EAN/GTIN 4020772072902
    Nummer fabrikant 72900

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Robuuste T-groefschraper van staal.
    met 2-componentengreep