T-sleufruimer 1

Artikelnummer: 375512 1
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type 6485
    Voor T-groef 14 mm - 20 mm
    Producttype Groefruimer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 375512 1
    EAN/GTIN 4020772072896
    Nummer fabrikant 72892

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Robuuste T-groefschraper van staal.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    T-sleufruimer  1

    T-sleufruimer 1

    op aanvraag
    Op voorraad
    29 stuks direct leverbaar
    € 4,90
    op aanvraag
    Op voorraad
    134 stuks direct leverbaar
    € 35,10
    Voor T-groef 14 ;20
    Type 6485
    Producttype Groefruimer Groefruimer

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen