Spangereedschapsset 18/M16 mm

Artikelnummer: 375425 18/M16
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale T-groefmaat / schroefdraad (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale T-groefmaat 18 mm
Schroefdraad M16
Producttype Spanelement

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375425 18/M16
EAN/GTIN 4062406206222
Nummer fabrikant 375425 18/M16

Omschrijving

Toepassing:

Ideaal voor de gereedschapsmakerij, productiebedrijven en onderwijsinstellingen.

Inhoud:

Spanijzer: 4 St. / 18×125 mm
Spanstukken: 4 St. / maat 3
T-groefstuk: 6 St. / M16×18
Tapeinden: 4 St. maat M16×125 mm; 4 st. maat M16×160 mm; 4 st. maat M16×200 mm
hoge moeren: 6 st. maat M16
Onderlegschijven: 6 st. maat M16
Verlengmoeren: 2 St. maat M16