Spangereedschapsset, Nominale T-groefmaat / schroefdraad: 14/M12mm

Artikelnummer: 375425 14/M12
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale T-groefmaat / schroefdraad (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale T-groefmaat 14 mm
Schroefdraad M12
Producttype Spanelement

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375425 14/M12
EAN/GTIN 4062406206215
Nummer fabrikant 375425 14/M12

Omschrijving

Toepassing:

Ideaal voor de gereedschapsmakerij, productiebedrijven en onderwijsinstellingen.

Inhoud:

Spanijzer: 4 St. / 14×100 mm
Spanstukken: 4 St. / maat 3
T-groefstuk: 6 St. / M12×14
Tapeinden: 4 St. / M12×125 mm; 4 st. / M12×160 mm; 4 st. / M12×200 mm
hoge moeren: 6 st. maat M12
Onderlegschijven: 6 st. maat M12
Verlengmoeren: 2 st. maat M12