{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6530 | |
Nominale T-groefmaat | 10 mm | |
Schroefdraad | M10 | |
Spanhoogte 2-voudige opspanning | 2 mm - 230 mm | |
Spanhoogte 4-voudige opspanning | 2 mm - 140 mm | |
Houten box lengte | 355 mm | |
Houten box breedte | 270 mm | |
Houten box hoogte | 47 mm | |
Producttype | Spanelement |
Artikelnummer | 375405 10/M10 | |
EAN/GTIN | 4020772083588 | |
Nummer fabrikant | 83584 |