Verlengmoer M6

Artikelnummer: 375395 M6
op aanvraag
Op voorraad
772 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type 6334
    Schroefdraad M6
    Totale lengte 18 mm
    Sleutelwijdte SW 10 mm
    Hoekmaat e 11,05 mm
    Producttype Moer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 375395 M6
    EAN/GTIN 4020772082659
    Nummer fabrikant 82651

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Dubbele lengte van de hoge moer nr. 375385 (= 3,0 d hoog), beide uiteinden vlak.

    Toepassing:

    Voor het op elkaar schroeven van twee tapeinden.

    Materiaal:

    Temperstaal, sterkte 10.