Verlengmoer M12

Artikelnummer: 375395 M12
op aanvraag
Op voorraad
620 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6334
Schroefdraad M12
Totale lengte 36 mm
Sleutelwijdte SW 18 mm
Hoekmaat e 20,03 mm
Producttype Moer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375395 M12
EAN/GTIN 4020772082284
Nummer fabrikant 82289

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbele lengte van de hoge moer nr. 375385 (= 3,0 d hoog), beide uiteinden vlak.

Toepassing:

Voor het op elkaar schroeven van twee tapeinden.

Materiaal:

Temperstaal, sterkte 10.