Tapeind DIN 6379 M18X315

Artikelnummer: 375380 M18X315
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad M × lengte L Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6379
Schroefdraad M18×315
Lengte a 292 mm
Lengte b 180 mm
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375380 M18X315
EAN/GTIN 4020772084967
Nummer fabrikant 84962

Omschrijving

Uitvoering:

Schroefdraad gerold.

Toepassing:

Voor het afzonderlijk samenstellen van T-groefbouten in combinatie met T-groefstukken nr.375315375330, moeren nr.375385−378395 en onderlegschijven nr.375340375360.

Norm:

DIN 6379

Materiaal:

Temperstaal Sterkteklasse:
  • M6 − M12 = 10.9
  • M14 − M30 = 8.8