Tapeind DIN 6379 M10X80

Artikelnummer: 375380 M10X80
op aanvraag
Op voorraad
184 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad M × lengte L Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6379
Schroefdraad M10×80
Lengte a 67 mm
Lengte b 50 mm
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375380 M10X80
EAN/GTIN 4020772084837
Nummer fabrikant 84830

Omschrijving

Uitvoering:

Schroefdraad gerold.

Toepassing:

Voor het afzonderlijk samenstellen van T-groefbouten in combinatie met T-groefstukken nr.375315375330, moeren nr.375385−378395 en onderlegschijven nr.375340375360.

Norm:

DIN 6379

Materiaal:

Temperstaal Sterkteklasse:
  • M6 − M12 = 10.9
  • M14 − M30 = 8.8