Rombusschroef, Nominale T-groefmaat×Lengte L: 22X200mm

Artikelnummer: 375335 22X200
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale T-groefmaat×Lengte L (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 797
Rombus ja
Nominale T-groefmaat 22 mm
Schroefdraad G M20
Lengte L 200 mm
Draadlengte b 120 mm
smalle steenbreedte a 21,7 mm
Steenbreedte e 35 mm
Hoogte k 14 mm
Producttype Groefbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375335 22X200
EAN/GTIN 4020772086817
Nummer fabrikant 86819

Omschrijving

Uitvoering:

  • Gesmeed
  • T-groeven gefreesd, gerolde schroefdraad.
  • Veredeld tot sterkteklasse 10.9.

Toepassing:

Op lange machinetafels wordt het achteraf inrichten van een spanplaats vergemakkelijkt. De spanschroef wordt van boven in de T-groef geplaatst.