Rombusschroef 14X80 mm

Artikelnummer: 375335 14X80
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale T-groefmaat×Lengte L (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type 797
    Rombus ja
    Nominale T-groefmaat 14 mm
    Schroefdraad G M12
    Lengte L 80 mm
    Draadlengte b 55 mm
    smalle steenbreedte a 13,7 mm
    Steenbreedte e 22 mm
    Hoogte k 8 mm
    Producttype Groefbout

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 375335 14X80
    EAN/GTIN 4020772087319
    Nummer fabrikant 87312

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Gesmeed
    • T-groeven gefreesd, gerolde schroefdraad.
    • Veredeld tot sterkteklasse 10.9.

    Toepassing:

    Op lange machinetafels wordt het achteraf inrichten van een spanplaats vergemakkelijkt. De spanschroef wordt van boven in de T-groef geplaatst.