T-groefstuk lang 18/M16 mm

Artikelnummer: 375325 18/M16
op aanvraag
Op voorraad
489 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale T-groefmaat / schroefdraad (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 508L
Nominale T-groefmaat 18 mm
Schroefdraad M16
Stukhoogte 20 mm
Breedte a 17,7 mm
Breedte e 28 mm
Hoogte k 10 mm
Lengte 56 mm
Producttype T-groefstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375325 18/M16
EAN/GTIN 4020772084707
Nummer fabrikant 84707

Omschrijving

Toepassing:

Bijzonder geschikt voor precisiemachines voor het sparen van de tafelsleuven.

Materiaal:

Temperstaal, sterkte 10.