T-groefstuk lang 16/M14 mm

Artikelnummer: 375325 16/M14
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale T-groefmaat / schroefdraad (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 508L
Nominale T-groefmaat 16 mm
Schroefdraad M14
Stukhoogte 18 mm
Breedte a 15,7 mm
Breedte e 25 mm
Hoogte k 9 mm
Lengte 50 mm
Producttype T-groefstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375325 16/M14
EAN/GTIN 4020772084691
Nummer fabrikant 84699

Omschrijving

Toepassing:

Bijzonder geschikt voor precisiemachines voor het sparen van de tafelsleuven.

Materiaal:

Temperstaal, sterkte 10.