T-groefstuk Blank, Nominale T-groefmaat: 6mm

Artikelnummer: 375320 6
op aanvraag
Op voorraad
136 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale T-groefmaat (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 508
Nominale T-groefmaat 6 mm
Stukhoogte 8 mm
Breedte a 5,7 mm
Breedte e 10 mm
Hoogte k 4 mm
Producttype T-groefstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375320 6
EAN/GTIN 4020772084509
Nummer fabrikant 84509

Omschrijving

Toepassing:

Voor het vervaardigen van T-groefstukken met abnormale schroefdraad.

Norm:

DIN 508

Materiaal:

Temperstaal, niet-veredeld (= onbewerkt, zonder schroefdraad).

Tip:

Alleen volledig belastbaar bij benutting van de totale schroefdraadlengte.