T-groefstuk Blank 18 mm

Artikelnummer: 375320 18
op aanvraag
Op voorraad
280 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale T-groefmaat (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type 508
    Nominale T-groefmaat 18 mm
    Stukhoogte 20 mm
    Breedte a 17,7 mm
    Breedte e 28 mm
    Hoogte k 10 mm
    Producttype T-groefstuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 375320 18
    EAN/GTIN 4020772084561
    Nummer fabrikant 84566

    Omschrijving

    Toepassing:

    Voor het vervaardigen van T-groefstukken met abnormale schroefdraad.

    Norm:

    DIN 508

    Materiaal:

    Temperstaal, niet-veredeld (= onbewerkt, zonder schroefdraad).

    Tip:

    Alleen volledig belastbaar bij benutting van de totale schroefdraadlengte.