{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 787 | |
Nominale T-groefmaat | 20 mm | |
Schroefdraad G | M20 | |
Lengte L | 125 mm | |
Draadlengte b | 85 mm | |
smalle steenbreedte a | 19,7 mm | |
Steenbreedte e | 32 mm | |
Hoogte k | 12 mm | |
Producttype | Groefbout |
Artikelnummer | 375310 2020125 | |
EAN/GTIN | 4020772086435 | |
Nummer fabrikant | 86439 |