T-groefbout (12.9.) los 1412160

Artikelnummer: 375310 1412160
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 787
Nominale T-groefmaat 14 mm
Schroefdraad G M12
Lengte L 160 mm
Draadlengte b 100 mm
smalle steenbreedte a 13,7 mm
Steenbreedte e 22 mm
Hoogte k 8 mm
Producttype Groefbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375310 1412160
EAN/GTIN 4020772087326
Nummer fabrikant 87320

Omschrijving

Uitvoering:

T-groefbout, gesmeed en met gerolde schroefdraad.
Hoogvaste uitvoering, sterkteklasse = 12.9.

Norm:

DIN 787

Levering:

Per stuk, zonder moer en schijf.

Accessoires:

Onderlegschijven zie nr. 375340 en hoge moeren zie nr. 375385.

Tip:

  • Leesvoorbeeld − grootte 6625 betekent: T-groef = 6 mm, draad G = M6, lengte L = 25 mm.